9110790530 Spiralbohrer DIN338 HSSE TiALN Typ INOX 5,30mm

Bearbeitung Format

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:10790530, 9110790530
Rubix:2154338
Hersteller:4317784582322
EAN:4317784582322
9110790530 SPIBO 5,3 D338 INOX HSSE TiAlN FORMAT GT

Produktdetails : 9110790530 Spiralbohrer DIN338 HSSE TiALN Typ INOX 5,30mm


Spiralbohrer DIN338 HSSE TiALN Typ INOX 5,3mm FORMAT
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Besonders stabiler Bohrer mit hervorragender Warmhärtebeständigkeit. Anwendung: Zum Bohren von rost-, säure- und hitzebeständigen Stählen sowie Titan und Titanlegierungen. Des weiteren geeignet für die Bearbeitung von hochfesten und kurzspanenden Stählen über 900 N/mm2 sowie Sonderlegierungen.

Technische Informationen


Attribute
9,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,31 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std