9110790490 Spiralbohrer DIN338 HSSE TiALN Typ INOX 4,90mm

Bearbeitung Format

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:10790490, 9110790490
Rubix:2154334
Hersteller:4317784582285
EAN:4317784582285
9110790490 SPIBO 4,9 D338 INOX HSSE TiAlN FORMAT GT

Produktdetails : 9110790490 Spiralbohrer DIN338 HSSE TiALN Typ INOX 4,90mm


Spiralbohrer DIN338 HSSE TiALN Typ INOX 4,9mm FORMAT
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Besonders stabiler Bohrer mit hervorragender Warmhärtebeständigkeit. Anwendung: Zum Bohren von rost-, säure- und hitzebeständigen Stählen sowie Titan und Titanlegierungen. Des weiteren geeignet für die Bearbeitung von hochfesten und kurzspanenden Stählen über 900 N/mm2 sowie Sonderlegierungen.

Technische Informationen


Attribute
9,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,04 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std