9110790340 Spiralbohrer DIN338 HSSE TiALN Typ INOX 3,40mm

Bearbeitung Format

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:10790340, 9110790340
Rubix:2154319
Hersteller:4317784582131
EAN:4317784582131
9110790340 SPIBO 3,4 D338 INOX HSSE TiAlN FORMAT GT

Produktdetails : 9110790340 Spiralbohrer DIN338 HSSE TiALN Typ INOX 3,40mm


Spiralbohrer DIN338 HSSE TiALN Typ INOX 3,4mm FORMAT
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Besonders stabiler Bohrer mit hervorragender Warmhärtebeständigkeit. Anwendung: Zum Bohren von rost-, säure- und hitzebeständigen Stählen sowie Titan und Titanlegierungen. Des weiteren geeignet für die Bearbeitung von hochfesten und kurzspanenden Stählen über 900 N/mm2 sowie Sonderlegierungen.

Technische Informationen


Attribute
6,52 exkl. MwSt.
/ Stück
7,76 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std