9110790310 Spiralbohrer DIN338 HSSE TiALN Typ INOX 3,10mm

Bearbeitung Format

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:10790310, 9110790310
Rubix:2154316
Hersteller:4317784582100
EAN:4317784582100
9110790310 SPIBO 3,1 D338 INOX HSSE TiAlN FORMAT GT

Produktdetails : 9110790310 Spiralbohrer DIN338 HSSE TiALN Typ INOX 3,10mm


Spiralbohrer DIN338 HSSE TiALN Typ INOX 3,1mm FORMAT
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Besonders stabiler Bohrer mit hervorragender Warmhärtebeständigkeit. Anwendung: Zum Bohren von rost-, säure- und hitzebeständigen Stählen sowie Titan und Titanlegierungen. Des weiteren geeignet für die Bearbeitung von hochfesten und kurzspanenden Stählen über 900 N/mm2 sowie Sonderlegierungen.

Technische Informationen


Attribute
6,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,02 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std