9110790100 Spiralbohrer DIN338 HSSE TiALN Typ INOX 1,00mm

Bearbeitung Format

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:10790100, 9110790100
Rubix:2154295
Hersteller:4317784581899
EAN:4317784581899
9110790100 SPIBO 1,0 D338 INOX HSSE TiAlN FORMAT GT

Produktdetails : 9110790100 Spiralbohrer DIN338 HSSE TiALN Typ INOX 1,00mm


Spiralbohrer DIN338 HSSE TiALN Typ INOX 1mm FORMAT
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Besonders stabiler Bohrer mit hervorragender Warmhärtebeständigkeit. Anwendung: Zum Bohren von rost-, säure- und hitzebeständigen Stählen sowie Titan und Titanlegierungen. Des weiteren geeignet für die Bearbeitung von hochfesten und kurzspanenden Stählen über 900 N/mm2 sowie Sonderlegierungen.

Technische Informationen


Attribute
6,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,26 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std