9110751600 Spiralbohrer DIN338N TiN-TIP 16,00 HSS Form C

Bearbeitung Format

Siehe technische Informationen
Referenzen
Format:10751600, 9110751600
Rubix:2155715
Hersteller:4317784597586
EAN:4317784597586
9110751600 Spibo DIN338 TiN-TIP 16,00 HSS Form C FO

Produktdetails : 9110751600 Spiralbohrer DIN338N TiN-TIP 16,00 HSS Form C


Spiralbohrer DIN338 HSS TiN-TiP Form C 16mm FORMAT
TiN-Tip Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: TiN-Tip Spiralbohrer. Mit präzisem Spitzenanschliff und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Durch die TiN-Beschichtung erhält der Bohrer einen höheren Standweg bei gleichen Schnittdaten oder höhere Schnittwerte zur Produktivitätssteigerung. Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl. Universeller, sehr stabiler HSS-Bohrer für alle Standardanwendungen. Für Werkstoffe bis 1000 N/mm², Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen und Neusilber.

Technische Informationen


Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,51 exkl. MwSt.
/ Stück
36,31 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std