9110751550 Spiralbohrer DIN338N TiN-TIP 15,50 HSS Form C

Bearbeitung Format

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:10751550, 9110751550
Rubix:2155713
Hersteller:4317784597562
EAN:4317784597562
9110751550 Spibo DIN338 TiN-TIP 15,50 HSS Form C FO

Produktdetails : 9110751550 Spiralbohrer DIN338N TiN-TIP 15,50 HSS Form C


Spiralbohrer DIN338 HSS TiN-TiP Form C 15,5mm FORMAT
TiN-Tip Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: TiN-Tip Spiralbohrer. Mit präzisem Spitzenanschliff und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Durch die TiN-Beschichtung erhält der Bohrer einen höheren Standweg bei gleichen Schnittdaten oder höhere Schnittwerte zur Produktivitätssteigerung. Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl. Universeller, sehr stabiler HSS-Bohrer für alle Standardanwendungen. Für Werkstoffe bis 1000 N/mm², Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen und Neusilber.

Technische Informationen


Attribute
33,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,42 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std