9110750910 Spiralbohrer DIN338N TiN-TIP 9,10 HSS Form C

Bearbeitung Format

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:10750910, 9110750910
Rubix:2154270
Hersteller:10750910
EAN:4317784581646
9110750910 Spibo DIN338 TiN-TIP 9,10 HSS Form C FOR

Produktdetails : 9110750910 Spiralbohrer DIN338N TiN-TIP 9,10 HSS Form C


Spiralbohrer DIN338 HSS TiN-TiP Form C 9,1mm FORMAT
TiN-Tip Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: TiN-Tip Spiralbohrer. Mit präzisem Spitzenanschliff und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Durch die TiN-Beschichtung erhält der Bohrer einen höheren Standweg bei gleichen Schnittdaten oder höhere Schnittwerte zur Produktivitätssteigerung. Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl. Universeller, sehr stabiler HSS-Bohrer für alle Standardanwendungen. Für Werkstoffe bis 1000 N/mm², Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen und Neusilber.

Technische Informationen


Attribute
7,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,90 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std