9110750630 Spiralbohrer DIN338N TiN-TIP 6,30 HSS Form C

Bearbeitung Format

Siehe technische Informationen
Referenzen
Format:10750630, 9110750630
Rubix:2154242
Hersteller:10750630
EAN:4317784581363
9110750630 Spibo DIN338 TiN-TIP 6,30 HSS Form C FOR

Produktdetails : 9110750630 Spiralbohrer DIN338N TiN-TIP 6,30 HSS Form C


Spiralbohrer DIN338 HSS TiN-TiP Form C 6,3mm FORMAT
TiN-Tip Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: TiN-Tip Spiralbohrer. Mit präzisem Spitzenanschliff und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Durch die TiN-Beschichtung erhält der Bohrer einen höheren Standweg bei gleichen Schnittdaten oder höhere Schnittwerte zur Produktivitätssteigerung. Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl. Universeller, sehr stabiler HSS-Bohrer für alle Standardanwendungen. Für Werkstoffe bis 1000 N/mm², Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen und Neusilber.

Technische Informationen


Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,48 exkl. MwSt.
/ Stück
4,14 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std