9110750610 Spiralbohrer DIN338N TiN-TIP 6,10 HSS Form C

Bearbeitung Format

Siehe technische Informationen
Referenzen
Format:10750610, 9110750610
Rubix:2154240
Hersteller:10750610
EAN:4317784581349
9110750610 Spibo DIN338 TiN-TIP 6,10 HSS Form C FOR

Produktdetails : 9110750610 Spiralbohrer DIN338N TiN-TIP 6,10 HSS Form C


Spiralbohrer DIN338 HSS TiN-TiP Form C 6,1mm FORMAT
TiN-Tip Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: TiN-Tip Spiralbohrer. Mit präzisem Spitzenanschliff und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Durch die TiN-Beschichtung erhält der Bohrer einen höheren Standweg bei gleichen Schnittdaten oder höhere Schnittwerte zur Produktivitätssteigerung. Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl. Universeller, sehr stabiler HSS-Bohrer für alle Standardanwendungen. Für Werkstoffe bis 1000 N/mm², Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen und Neusilber.

Technische Informationen


Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,44 exkl. MwSt.
/ Stück
4,09 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std