9110750580 Spiralbohrer DIN338N TiN-TIP 5,80 HSS Form C

Bearbeitung Format

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:10750580, 9110750580
Rubix:2154237
Hersteller:4317784581318
EAN:4317784581318
9110750580 Spibo DIN338 TiN-TIP 5,80 HSS Form C FOR

Produktdetails : 9110750580 Spiralbohrer DIN338N TiN-TIP 5,80 HSS Form C


Spiralbohrer DIN338 HSS TiN-TiP Form C 5,8mm FORMAT
TiN-Tip Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: TiN-Tip Spiralbohrer. Mit präzisem Spitzenanschliff und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Durch die TiN-Beschichtung erhält der Bohrer einen höheren Standweg bei gleichen Schnittdaten oder höhere Schnittwerte zur Produktivitätssteigerung. Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl. Universeller, sehr stabiler HSS-Bohrer für alle Standardanwendungen. Für Werkstoffe bis 1000 N/mm², Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen und Neusilber.

Technische Informationen


Attribute
3,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,09 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std