9110750250 Spiralbohrer DIN338N TiN-TIP 2,50 HSS o. Aussp.

Bearbeitung Format

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:10750250, 9110750250
Rubix:2154204
Hersteller:10750250
EAN:4317784580984
9110750250 Spibo DIN338 TiN-TIP 2,5 HSS o. Aussp. F

Produktdetails : 9110750250 Spiralbohrer DIN338N TiN-TIP 2,50 HSS o. Aussp.


Spiralbohrer DIN338 HSS TiN-TIP ohne Ausspitzung 2,5mm FORMAT
TiN-Tip Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: TiN-Tip Spiralbohrer. Mit präzisem Spitzenanschliff und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Durch die TiN-Beschichtung erhält der Bohrer einen höheren Standweg bei gleichen Schnittdaten oder höhere Schnittwerte zur Produktivitätssteigerung. Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl. Universeller, sehr stabiler HSS-Bohrer für alle Standardanwendungen. Für Werkstoffe bis 1000 N/mm², Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen und Neusilber.

Technische Informationen


Attribute
1,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,06 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std