9110750011 Spibo-Stz HSS 338,TiN-TIP 1-13mm Drill-B

Bearbeitung Format

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:10750011, 9110750011
Rubix:2155719
Hersteller:10750011
EAN:4317784597647
9110750011 Spibo-Stz HSS 338,TiN-TIP 1-13mm Drill-B

Produktdetails : 9110750011 Spibo-Stz HSS 338,TiN-TIP 1-13mm Drill-B


Spiralbohrer-Set DIN338 HSS TiN-TIP Drill-Boy 1,0-13,0mm FORMAT
Spiralbohrer-Satz mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Durch die TiN-Beschichtung erhält der Bohrer einen höheren Standweg bei gleichen Schnittdaten oder höhere Schnittwerte zur Produktivitätssteigerung. Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl. Universeller, sehr stabiler HSS-Bohrer für alle Standardanwendungen. Für Werkstoffe bis 1000/mm², Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen und Neusilber. ** Lieferung im Drill-Boy. Mit Zwischengrößen Ø 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm. Zusammensetzung dieses Sortiments: je 3 St. Bohrer 1,0 - 4,0 mm, je 2 St. Bohrer 4,2 - 8,0 mm, je 1 St. Bohrer 8,5 - 13,0 mm.

Technische Informationen


Attribute
252,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
300,30 € inkl. MwSt.
  • Nicht verfügbar