9110681450 Spiralbohrer HSSE 3-Fl.-Schaft DIN338 14,50mm GoldOxid

Bearbeitung Format

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:10681450, 9110681450
Rubix:2155362
Hersteller:4317784593335
EAN:4317784593335
9110681450 Spibo HSSE, 3-kant D338 14,5 GoldOxid FO

Produktdetails : 9110681450 Spiralbohrer HSSE 3-Fl.-Schaft DIN338 14,50mm GoldOxid


Spiralbohrer DIN338 HSSE GoldOxid Schaft 3-kant 14,5mm FORMAT
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff. Der 3-Flächenschaft verhindert das Durchdrehen im Bohrfutter und sorgt für eine optimale Drehmomentübertragung. Anwendung: Für den Einsatz auf Handbohrmaschinen geeignet. Geeignet für die Trockenbearbeitung in Stahlwerkstoffen.

Technische Informationen


Attribute
22,99 exkl. MwSt.
/ Stück
27,36 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std