9110681350 Spiralbohrer HSSE 3-Fl.-Schaft DIN338 13,50mm GoldOxid

Bearbeitung Format

Siehe technische Informationen
Referenzen
Format:10681350, 9110681350
Rubix:2155360
Hersteller:4317784593311
EAN:4317784593311
9110681350 Spibo HSSE, 3-kant D338 13,5 GoldOxid FO

Produktdetails : 9110681350 Spiralbohrer HSSE 3-Fl.-Schaft DIN338 13,50mm GoldOxid


Spiralbohrer DIN338 HSSE GoldOxid Schaft 3-kant 13,5mm FORMAT
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff. Der 3-Flächenschaft verhindert das Durchdrehen im Bohrfutter und sorgt für eine optimale Drehmomentübertragung. Anwendung: Für den Einsatz auf Handbohrmaschinen geeignet. Geeignet für die Trockenbearbeitung in Stahlwerkstoffen.

Technische Informationen


Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,64 exkl. MwSt.
/ Stück
20,99 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std