9110681200 Spiralbohrer HSSE 3-Fl.-Schaft DIN338 12,00mm GoldOxid

Bearbeitung Format

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:10681200, 9110681200
Rubix:2155357
Hersteller:10681200
EAN:4317784593281
9110681200 Spibo HSSE, 3-kant D338 12,0 GoldOxid FO

Produktdetails : 9110681200 Spiralbohrer HSSE 3-Fl.-Schaft DIN338 12,00mm GoldOxid


Spiralbohrer DIN338 HSSE GoldOxid Schaft 3-kant 12mm FORMAT
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff. Der 3-Flächenschaft verhindert das Durchdrehen im Bohrfutter und sorgt für eine optimale Drehmomentübertragung. Anwendung: Für den Einsatz auf Handbohrmaschinen geeignet. Geeignet für die Trockenbearbeitung in Stahlwerkstoffen.

Technische Informationen


Attribute
16,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,46 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std