9110680650 Spiralbohrer HSSE 3-Fl.-Schaft DIN338 6,50mm GoldOxid

Bearbeitung Format

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:10680650, 9110680650
Rubix:2155344
Hersteller:10680650
EAN:4317784593151
9110680650 Spibo HSSE, 3-kant D338 6,5 GoldOxid FOR

Produktdetails : 9110680650 Spiralbohrer HSSE 3-Fl.-Schaft DIN338 6,50mm GoldOxid


Spiralbohrer DIN338 HSSE GoldOxid Schaft 3-kant 6,5mm FORMAT
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff. Der 3-Flächenschaft verhindert das Durchdrehen im Bohrfutter und sorgt für eine optimale Drehmomentübertragung. Anwendung: Für den Einsatz auf Handbohrmaschinen geeignet. Geeignet für die Trockenbearbeitung in Stahlwerkstoffen.

Technische Informationen


Attribute
5,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,77 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std