9110680400 Spiralbohrer HSSE 3-Fl.-Schaft DIN338 4,00mm GoldOxid

Bearbeitung Format

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:10680400, 9110680400
Rubix:2155338
Hersteller:10680400
EAN:4317784593090
9110680400 Spibo HSSE, 3-kant D338 4,0 GoldOxid FOR

Produktdetails : 9110680400 Spiralbohrer HSSE 3-Fl.-Schaft DIN338 4,00mm GoldOxid


Spiralbohrer DIN338 HSSE GoldOxid Schaft 3-kant 4mm FORMAT
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff. Der 3-Flächenschaft verhindert das Durchdrehen im Bohrfutter und sorgt für eine optimale Drehmomentübertragung. Anwendung: Für den Einsatz auf Handbohrmaschinen geeignet. Geeignet für die Trockenbearbeitung in Stahlwerkstoffen.

Technische Informationen


Attribute
4,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,05 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std