9110680250 Spiralbohrer HSSE zyl. DIN338 2,50 mm GoldOxid

Bearbeitung Format

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:10680250, 9110680250
Rubix:2155698
Hersteller:10680250
EAN:4317784597418
9110680250 Spibo HSSE, zyl. D338 2,5 GoldOxid FORMA

Produktdetails : 9110680250 Spiralbohrer HSSE zyl. DIN338 2,50 mm GoldOxid


Spiralbohrer DIN338 HSSE GoldOxid Zylinderschaft 2,5mm FORMAT
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff. Der 3-Flächenschaft verhindert das Durchdrehen im Bohrfutter und sorgt für eine optimale Drehmomentübertragung. Anwendung: Für den Einsatz auf Handbohrmaschinen geeignet. Geeignet für die Trockenbearbeitung in Stahlwerkstoffen. mit zyl. Schaft ohne 3-kant Flächen

Technische Informationen


Attribute
2,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,56 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std