9110591200 Kurzbohrer HSSE 3-Fl.-Schaft DIN1897 12,00mm GoldOxid

Bearbeitung Format

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:10591200, 9110591200
Rubix:2155330
Hersteller:10591200
EAN:4317784593014
9110591200 Kurzbohrer HSSE, 3-kant D1897 12,0 GoldO

Produktdetails : 9110591200 Kurzbohrer HSSE 3-Fl.-Schaft DIN1897 12,00mm GoldOxid


Kurzbohrer DIN1897 HSSE GoldOxid 12,0mm FORMAT
Kurzbohrer mit Dreikantschaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff. Der 3-Flächenschaft verhindert das Durchdrehen im Bohrfutter und sorgt für eine optimale Drehmomentübertragung. Anwendung: Für den mobilen Einsatz auf Handbohrmaschinen geeignet. Geeignet für die Trockenbearbeitung in Stahlwerkstoffen.

Technische Informationen


Attribute
15,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,79 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std