9110591150 Kurzbohrer HSSE 3-Fl.-Schaft DIN1897 11,50mm GoldOxid

Bearbeitung Format

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:10591150, 9110591150
Rubix:2155329
Hersteller:10591150
EAN:4317784593007
9110591150 Kurzbohrer HSSE, 3-kant D1897 11,5 GoldO

Produktdetails : 9110591150 Kurzbohrer HSSE 3-Fl.-Schaft DIN1897 11,50mm GoldOxid


Kurzbohrer DIN1897 HSSE GoldOxid 11,5mm FORMAT
Kurzbohrer mit Dreikantschaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff. Der 3-Flächenschaft verhindert das Durchdrehen im Bohrfutter und sorgt für eine optimale Drehmomentübertragung. Anwendung: Für den mobilen Einsatz auf Handbohrmaschinen geeignet. Geeignet für die Trockenbearbeitung in Stahlwerkstoffen.

Technische Informationen


Attribute
12,24 exkl. MwSt.
/ Stück
14,57 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std