9110590750 Kurzbohrer HSSE 3-Fl.-Schaft DIN1897 7,50mm GoldOxid

Bearbeitung Format

Siehe technische Informationen
Referenzen
Format:10590750, 9110590750
Rubix:2155320
Hersteller:4317784592918
EAN:4317784592918
9110590750 Kurzbohrer HSSE, 3-kant D1897 7,5 GoldOx

Produktdetails : 9110590750 Kurzbohrer HSSE 3-Fl.-Schaft DIN1897 7,50mm GoldOxid


Kurzbohrer DIN1897 HSSE GoldOxid 7,5mm FORMAT
Kurzbohrer mit Dreikantschaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff. Der 3-Flächenschaft verhindert das Durchdrehen im Bohrfutter und sorgt für eine optimale Drehmomentübertragung. Anwendung: Für den mobilen Einsatz auf Handbohrmaschinen geeignet. Geeignet für die Trockenbearbeitung in Stahlwerkstoffen.

Technische Informationen


Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,63 exkl. MwSt.
/ Stück
6,70 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std