9110590680 Kurzbohrer HSSE 3-Fl.-Schaft DIN1897 6,80mm GoldOxid

Bearbeitung Format

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:10590680, 9110590680
Rubix:2155318
Hersteller:4317784592895
EAN:4317784592895
9110590680 Kurzbohrer HSSE, 3-kant D1897 6,8 GoldOx

Produktdetails : 9110590680 Kurzbohrer HSSE 3-Fl.-Schaft DIN1897 6,80mm GoldOxid


Kurzbohrer DIN1897 HSSE GoldOxid 6,8mm FORMAT
Kurzbohrer mit Dreikantschaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff. Der 3-Flächenschaft verhindert das Durchdrehen im Bohrfutter und sorgt für eine optimale Drehmomentübertragung. Anwendung: Für den mobilen Einsatz auf Handbohrmaschinen geeignet. Geeignet für die Trockenbearbeitung in Stahlwerkstoffen.

Technische Informationen


Attribute
6,01 exkl. MwSt.
/ Stück
7,15 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage