9110590510 Kurzbohrer HSSE 3-Fl.-Schaft DIN1897 5,10mm GoldOxid

Bearbeitung Format

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:10590510, 9110590510
Rubix:2155696
Hersteller:4317784597395
EAN:4317784597395
9110590510 Kurzbohrer HSSE, 3-kant D1897 5,1 GoldOx

Produktdetails : 9110590510 Kurzbohrer HSSE 3-Fl.-Schaft DIN1897 5,10mm GoldOxid


Kurzbohrer DIN1897 HSSE GoldOxid 5,1mm FORMAT
Kurzbohrer mit Dreikantschaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff. Der 3-Flächenschaft verhindert das Durchdrehen im Bohrfutter und sorgt für eine optimale Drehmomentübertragung. Anwendung: Für den mobilen Einsatz auf Handbohrmaschinen geeignet. Geeignet für die Trockenbearbeitung in Stahlwerkstoffen.

Technische Informationen


Attribute
4,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,83 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std