9110590400 Kurzbohrer HSSE 3-Fl.-Schaft DIN1897 4,00mm GoldOxid

Bearbeitung Format

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:10590400, 9110590400
Rubix:2155693
Hersteller:10590400
EAN:4317784597364
9110590400 Kurzbohrer HSSE, 3-kant D1897 4,0 GoldOx

Produktdetails : 9110590400 Kurzbohrer HSSE 3-Fl.-Schaft DIN1897 4,00mm GoldOxid


Kurzbohrer DIN1897 HSSE GoldOxid 4,0mm FORMAT
Kurzbohrer mit Dreikantschaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff. Der 3-Flächenschaft verhindert das Durchdrehen im Bohrfutter und sorgt für eine optimale Drehmomentübertragung. Anwendung: Für den mobilen Einsatz auf Handbohrmaschinen geeignet. Geeignet für die Trockenbearbeitung in Stahlwerkstoffen.

Technische Informationen


Attribute
4,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,05 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std