9110590320 Kurzbohrer HSSE, zyl. DIN1897 3,20mm GoldOxid

Bearbeitung Format

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:10590320, 9110590320
Rubix:2155692
Hersteller:4317784597357
EAN:4317784597357
9110590320 Kurzbohrer HSSE, zyl. D1897 3,2 GoldOxid

Produktdetails : 9110590320 Kurzbohrer HSSE, zyl. DIN1897 3,20mm GoldOxid


Kurzbohrer DIN1897 HSSE GoldOxid 3,2mm FORMAT
Kurzbohrer mit Dreikantschaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff. Der 3-Flächenschaft verhindert das Durchdrehen im Bohrfutter und sorgt für eine optimale Drehmomentübertragung. Anwendung: Für den mobilen Einsatz auf Handbohrmaschinen geeignet. Geeignet für die Trockenbearbeitung in Stahlwerkstoffen. mit zyl. Schaft ohne 3-kant Flächen

Technische Informationen


Attribute
3,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,45 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std