9110451050 Spiralbohrer DIN340N HSS 10,50mm geschliffen

Bearbeitung Format

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:10451050, 9110451050
Rubix:2150306
Hersteller:10451050
EAN:4317784112796
9110451050 Spiralb. D340N HSS 10,50mm geschl. FORMA

Produktdetails : 9110451050 Spiralbohrer DIN340N HSS 10,50mm geschliffen


Spiralbohrer DIN340 HSS geschliffen Typ N 10,50mmFORMAT
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: DIN 340, Typ N. Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzeanschliff. Seitenspanwinkel normal, Kerndicke normal und Kernanstieg stärker als normal. Anwendung: Besonders für legierte/unlegierte Stähle und Gussarten über 800 N/mm² Festigkeit, Warm- und Kaltarbeitsstähle, Wälzlagerstähle, hochlegierte Stähle, Vergütungs- und Einsatzstähle verwendbar. Hinweis: Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.

Technische Informationen


Attribute
12,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,30 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std