9110450950 Spiralbohrer DIN340N HSS 9,50mm geschliffen

Bearbeitung Format

Siehe technische Informationen
Referenzen
Format:10450950, 9110450950
Rubix:2150305
Hersteller:10450950
EAN:4317784112765
9110450950 Spiralb. D340N HSS 9,50mm geschl. FORMAT

Produktdetails : 9110450950 Spiralbohrer DIN340N HSS 9,50mm geschliffen


Spiralbohrer DIN340 HSS geschliffen Typ N 9,50mm FORMAT
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: DIN 340, Typ N. Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzeanschliff. Seitenspanwinkel normal, Kerndicke normal und Kernanstieg stärker als normal. Anwendung: Besonders für legierte/unlegierte Stähle und Gussarten über 800 N/mm² Festigkeit, Warm- und Kaltarbeitsstähle, Wälzlagerstähle, hochlegierte Stähle, Vergütungs- und Einsatzstähle verwendbar. Hinweis: Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.

Technische Informationen


Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,67 exkl. MwSt.
/ Stück
10,32 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std