9110450250 Spiralbohrer DIN340N HSS 2,50mm geschliffen

Werkzeug / Messtechnik Format

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:10450250, 9110450250
Rubix:1552697
Hersteller:10450250
EAN:4317784112420
9110450250 Spiralb. D340N HSS 2,50mm geschl. FORMAT

Produktdetails : 9110450250 Spiralbohrer DIN340N HSS 2,50mm geschliffen


Spiralbohrer DIN340 HSS geschliffen Typ N 2,50mm FORMAT
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: DIN 340, Typ N. Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzeanschliff. Seitenspanwinkel normal, Kerndicke normal und Kernanstieg stärker als normal. Anwendung: Besonders für legierte/unlegierte Stähle und Gussarten über 800 N/mm² Festigkeit, Warm- und Kaltarbeitsstähle, Wälzlagerstähle, hochlegierte Stähle, Vergütungs- und Einsatzstähle verwendbar. Hinweis: Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.

Technische Informationen


Attribute
1,85 exkl. MwSt.
/ Stück
2,20 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std