9110431100 Spiralbohrer DIN338N HSSE-PM TiAlN 11,0mm

Bearbeitung Format

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:10431100, 9110431100
Rubix:2154505
Hersteller:4317784584005
EAN:4317784584005
9110431100 SPIBO D338N HSSE-PM TiAlN 11,0mm FORMAT

Produktdetails : 9110431100 Spiralbohrer DIN338N HSSE-PM TiAlN 11,0mm


Spiralbohrer DIN338 HSSE-PM TiALN Typ N 11mm FORMAT GT
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Optimiertes, parabolisches Nutprofil, robuste Schneidkanten durch Spanwinkelkorrektur, höchste Verschleißfestigkeit durch homogenes Schneidstoffgefüge, mit besonders hoher Stabilität. Anwendung: Vielseitig einsetzbarer Spiralbohrer bis Bohrtiefen 5 x D. Geeignet für hochlegierte Stähle, Werkzeugstähle, Vergütungs- und Einsatzstähle, Gusseisen, Messing und Bronze.

Technische Informationen


Attribute
42,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
50,21 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std