9110431000 Spiralbohrer DIN338N HSSE-PM TiAlN 10,0mm

Bearbeitung Format

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:10431000, 9110431000
Rubix:2154500
Hersteller:10431000
EAN:4317784583954
9110431000 SPIBO D338N HSSE-PM TiAlN 10,0mm FORMAT

Produktdetails : 9110431000 Spiralbohrer DIN338N HSSE-PM TiAlN 10,0mm


Spiralbohrer DIN338 HSSE-PM TiALN Typ N 10mm FORMAT GT
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Optimiertes, parabolisches Nutprofil, robuste Schneidkanten durch Spanwinkelkorrektur, höchste Verschleißfestigkeit durch homogenes Schneidstoffgefüge, mit besonders hoher Stabilität. Anwendung: Vielseitig einsetzbarer Spiralbohrer bis Bohrtiefen 5 x D. Geeignet für hochlegierte Stähle, Werkzeugstähle, Vergütungs- und Einsatzstähle, Gusseisen, Messing und Bronze.

Technische Informationen


Attribute
28,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,06 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage