9110430400 Spiralbohrer DIN338N HSSE-PM TiAlN 4,0mm

Bearbeitung Format

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:10430400, 9110430400
Rubix:2154440
Hersteller:10430400
EAN:4317784583350
9110430400 SPIBO D338N HSSE-PM TiAlN 4,0mm FORMAT G

Produktdetails : 9110430400 Spiralbohrer DIN338N HSSE-PM TiAlN 4,0mm


Spiralbohrer DIN338 HSSE-PM TiALN Typ N 4mm FORMAT GT
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Optimiertes, parabolisches Nutprofil, robuste Schneidkanten durch Spanwinkelkorrektur, höchste Verschleißfestigkeit durch homogenes Schneidstoffgefüge, mit besonders hoher Stabilität. Anwendung: Vielseitig einsetzbarer Spiralbohrer bis Bohrtiefen 5 x D. Geeignet für hochlegierte Stähle, Werkzeugstähle, Vergütungs- und Einsatzstähle, Gusseisen, Messing und Bronze.

Technische Informationen


Attribute
8,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,97 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std