9110292400 Hardoxbohrer WN TypH HSSCo8 MK 24,0 mm

Bearbeitung Format

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:10292400, 9110292400
Rubix:2155733
Hersteller:4317784597821
EAN:4317784597821
9110292400 Hardoxbohr.WN TypH HSSE8 MK 24,0 FORMAT

Produktdetails : 9110292400 Hardoxbohrer WN TypH HSSCo8 MK 24,0 mm


Hardoxbohrer WN Typ H HSSCo8 Schaft MK 24mm FORMAT
Hardox-Bohrer mit Morsekegelschaft, geschliffen Ausführung: Geschliffen. Anwendung: 8% kobaltlegierter Spiralbohrer mit verstärktem Kerndurchmesser. Besonders geeignet für zähe und harte Werkstoffe, wie Manganstahl, hochfeste Feinkornstähle (Hardox 400/500) sowie Baustähle über 1100 N/mm².

Technische Informationen


Attribute
146,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
174,09 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std