9110291500 Hardoxbohrer WN TypH HSSCo8 MK 15,0 mm

Bearbeitung Format

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:10291500, 9110291500
Rubix:2155675
Hersteller:4317784597166
EAN:4317784597166
9110291500 Hardoxbohr.WN TypH HSSE8 MK 15,0 FORMAT

Produktdetails : 9110291500 Hardoxbohrer WN TypH HSSCo8 MK 15,0 mm


Hardoxbohrer WN Typ H HSSCo8 Schaft MK 15mm FORMAT
Hardox-Bohrer mit Morsekegelschaft, geschliffen Ausführung: Geschliffen. Anwendung: 8% kobaltlegierter Spiralbohrer mit verstärktem Kerndurchmesser. Besonders geeignet für zähe und harte Werkstoffe, wie Manganstahl, hochfeste Feinkornstähle (Hardox 400/500) sowie Baustähle über 1100 N/mm².

Technische Informationen


Attribute
81,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
96,72 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std