9110291200 Hardoxbohrer WN TypH HSSCo8 MK 12,0 mm

Bearbeitung Format

Siehe technische Informationen
Referenzen
Format:10291200, 9110291200
Rubix:2155672
Hersteller:4317784597135
EAN:4317784597135
9110291200 Hardoxbohr.WN TypH HSSE8 MK 12,0 FORMAT

Produktdetails : 9110291200 Hardoxbohrer WN TypH HSSCo8 MK 12,0 mm


Hardoxbohrer WN Typ H HSSCo8 Schaft MK 12mm FORMAT
Hardox-Bohrer mit Morsekegelschaft, geschliffen Ausführung: Geschliffen. Anwendung: 8% kobaltlegierter Spiralbohrer mit verstärktem Kerndurchmesser. Besonders geeignet für zähe und harte Werkstoffe, wie Manganstahl, hochfeste Feinkornstähle (Hardox 400/500) sowie Baustähle über 1100 N/mm².

Technische Informationen


Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
56,70 exkl. MwSt.
/ Stück
67,47 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std