9110273300 Spiralbohrer HSSE DIN345 33,00mm C INOX MK4

Bearbeitung Format

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:10273300, 9110273300
Rubix:2153559
Hersteller:10273300
EAN:4317784597074
9110273300 Spibo HSSE DIN345 33,0mm C,INOX, MK4 FOR

Produktdetails : 9110273300 Spiralbohrer HSSE DIN345 33,00mm C INOX MK4


Spiralbohrer DIN345 HSSE Typ INOX FORM C MK4 33mm FORMAT
Spiralbohrer mit Morsekegelschaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Ohne Ausspitzung. Seitenspanwinkel größer als normal, Kerndicke kleiner als normal und Kernanstieg normal. Anwendung: Besonders für rost-, säure- und hitzebeständige sowie austenitische Stähle (INOX) verwendbar.

Technische Informationen


Attribute
275,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
327,94 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std