9110272600 Spiralbohrer HSSE DIN345 26,00mm C INOX MK3

Bearbeitung Format

Siehe technische Informationen
Referenzen
Format:10272600, 9110272600
Rubix:2153547
Hersteller:10272600
EAN:4317784596954
9110272600 Spibo HSSE DIN345 26,0mm C,INOX, MK3 FOR

Produktdetails : 9110272600 Spiralbohrer HSSE DIN345 26,00mm C INOX MK3


Spiralbohrer DIN345 HSSE Typ INOX FORM C MK3 26mm FORMAT
Spiralbohrer mit Morsekegelschaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Ohne Ausspitzung. Seitenspanwinkel größer als normal, Kerndicke kleiner als normal und Kernanstieg normal. Anwendung: Besonders für rost-, säure- und hitzebeständige sowie austenitische Stähle (INOX) verwendbar.

Technische Informationen


Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
155,25 exkl. MwSt.
/ Stück
184,75 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std