9110271750 Spiralbohrer HSSE DIN345 17,50mm C INOX MK2

Bearbeitung Format

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:10271750, 9110271750
Rubix:2153523
Hersteller:10271750
EAN:4317784596718
9110271750 Spibo HSSE DIN345 17,5mm C,INOX, MK2 FOR

Produktdetails : 9110271750 Spiralbohrer HSSE DIN345 17,50mm C INOX MK2


Spiralbohrer DIN345 HSSE Typ INOX FORM C MK2 17,50mm FORMAT
Spiralbohrer mit Morsekegelschaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Ohne Ausspitzung. Seitenspanwinkel größer als normal, Kerndicke kleiner als normal und Kernanstieg normal. Anwendung: Besonders für rost-, säure- und hitzebeständige sowie austenitische Stähle (INOX) verwendbar.

Technische Informationen


Attribute
68,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
81,90 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std