9110271550 Spiralbohrer HSSE DIN345 15,50mm C INOX MK2

Bearbeitung Format

Siehe technische Informationen
Referenzen
Format:10271550, 9110271550
Rubix:2153516
Hersteller:10271550
EAN:4317784596640
9110271550 Spibo HSSE DIN345 15,5mm C,INOX, MK2 FOR

Produktdetails : 9110271550 Spiralbohrer HSSE DIN345 15,50mm C INOX MK2


Spiralbohrer DIN345 HSSE Typ INOX FORM C MK2 15,50mm FORMAT
Spiralbohrer mit Morsekegelschaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Ohne Ausspitzung. Seitenspanwinkel größer als normal, Kerndicke kleiner als normal und Kernanstieg normal. Anwendung: Besonders für rost-, säure- und hitzebeständige sowie austenitische Stähle (INOX) verwendbar.

Technische Informationen


Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
57,78 exkl. MwSt.
/ Stück
68,76 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std