9110271475 Spiralbohrer HSSE DIN345 14,750mm C INOXMK2

Bearbeitung Format

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:10271475, 9110271475
Rubix:2153513
Hersteller:4317784596619
EAN:4317784596619
9110271475 Spibo HSSE DIN345 14,75mm C,INOX,MK2 FOR

Produktdetails : 9110271475 Spiralbohrer HSSE DIN345 14,750mm C INOXMK2


Spiralbohrer DIN345 HSSE Typ INOX FORM C MK2 14,75mm FORMAT
Spiralbohrer mit Morsekegelschaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Ohne Ausspitzung. Seitenspanwinkel größer als normal, Kerndicke kleiner als normal und Kernanstieg normal. Anwendung: Besonders für rost-, säure- und hitzebeständige sowie austenitische Stähle (INOX) verwendbar.

Technische Informationen


Attribute
82,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
97,72 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std