9110271300 Spiralbohrer HSSE DIN345 13,00mm C INOX MK1

Bearbeitung Format

Siehe technische Informationen
Referenzen
Format:10271300, 9110271300
Rubix:2153507
Hersteller:10271300
EAN:4317784596558
9110271300 Spibo HSSE DIN345 13,0mm C,INOX, MK1 FOR

Produktdetails : 9110271300 Spiralbohrer HSSE DIN345 13,00mm C INOX MK1


Spiralbohrer DIN345 HSSE Typ INOX FORM C MK1 13mm FORMAT
Spiralbohrer mit Morsekegelschaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Ohne Ausspitzung. Seitenspanwinkel größer als normal, Kerndicke kleiner als normal und Kernanstieg normal. Anwendung: Besonders für rost-, säure- und hitzebeständige sowie austenitische Stähle (INOX) verwendbar.

Technische Informationen


Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,82 exkl. MwSt.
/ Stück
53,34 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage