9110271150 Spiralbohrer HSSE DIN345 11,50mm C INOX MK1

Bearbeitung Format

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:10271150, 9110271150
Rubix:2153502
Hersteller:10271150
EAN:4317784596503
9110271150 Spibo HSSE DIN345 11,5mm C,INOX, MK1 FOR

Produktdetails : 9110271150 Spiralbohrer HSSE DIN345 11,50mm C INOX MK1


Spiralbohrer DIN345 HSSE Typ INOX FORM C MK1 11,50mm FORMAT
Spiralbohrer mit Morsekegelschaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Ohne Ausspitzung. Seitenspanwinkel größer als normal, Kerndicke kleiner als normal und Kernanstieg normal. Anwendung: Besonders für rost-, säure- und hitzebeständige sowie austenitische Stähle (INOX) verwendbar.

Technische Informationen


Attribute
50,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
59,83 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std