9110271120 Spiralbohrer HSSE DIN345 11,20mm C INOX MK1

Bearbeitung Format

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:10271120, 9110271120
Rubix:2153501
Hersteller:4317784596497
EAN:4317784596497
9110271120 Spibo HSSE DIN345 11,2mm C,INOX, MK1 FOR

Produktdetails : 9110271120 Spiralbohrer HSSE DIN345 11,20mm C INOX MK1


Spiralbohrer DIN345 HSSE Typ INOX FORM C MK1 11,20mm FORMAT
Spiralbohrer mit Morsekegelschaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Ohne Ausspitzung. Seitenspanwinkel größer als normal, Kerndicke kleiner als normal und Kernanstieg normal. Anwendung: Besonders für rost-, säure- und hitzebeständige sowie austenitische Stähle (INOX) verwendbar.

Technische Informationen


Attribute
47,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
56,03 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std