9110220077 Spiralbohrer DIN1869TF HSSE 4,2x280mm

Bearbeitung Format

Siehe technische Informationen
Referenzen
Format:10220077, 9110220077
Rubix:2155727
Hersteller:4317784597746
EAN:4317784597746
9110220077 Spiralb. D1869TF HSSE 4,2x280mm FORMAT

Produktdetails : 9110220077 Spiralbohrer DIN1869TF HSSE 4,2x280mm


Spiralbohrer DIN1869 HSSETyp TF 4,2x280mm FORMAT
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Stabiler Spezialbohrer, profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff sowie weiten Spannuten mit stark gerundeten Rückenkanten. Ausspitzung nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel größer als normal, Kerndicke erheblich stärker als normal und ohne Kernanstieg. Anwendung: Zum Bohren extrem tiefer Löcher bis 10 x D unter erschwerten Bedingungen wie z. B. bei schlechter Spanabfuhr und dadurch verursachter mangelhafter Kühlung der Bohrerspitze geeignet. Besonders für extrem tiefe Bohrungen in Grauguss und Stähle bis 1000 N/mm² Festigkeit verwendbar. Ausnahme: CrNi-Stähle, INOX-Stähle.

Technische Informationen


Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,46 exkl. MwSt.
/ Stück
31,49 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std