9110220043 Spiralbohrer DIN1869TF HSSE 8,0x240mm

Bearbeitung Format

Siehe technische Informationen
Referenzen
Format:10220043, 9110220043
Rubix:2155655
Hersteller:10220043
EAN:4317784596312
9110220043 Spiralb. D1869TF HSSE 8,0x240mm FORMAT

Produktdetails : 9110220043 Spiralbohrer DIN1869TF HSSE 8,0x240mm


Spiralbohrer DIN1869 HSSETyp TF 8,0x240mm FORMAT
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Stabiler Spezialbohrer, profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff sowie weiten Spannuten mit stark gerundeten Rückenkanten. Ausspitzung nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel größer als normal, Kerndicke erheblich stärker als normal und ohne Kernanstieg. Anwendung: Zum Bohren extrem tiefer Löcher bis 10 x D unter erschwerten Bedingungen wie z. B. bei schlechter Spanabfuhr und dadurch verursachter mangelhafter Kühlung der Bohrerspitze geeignet. Besonders für extrem tiefe Bohrungen in Grauguss und Stähle bis 1000 N/mm² Festigkeit verwendbar. Ausnahme: CrNi-Stähle, INOX-Stähle.

Technische Informationen


Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,74 exkl. MwSt.
/ Stück
30,63 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std