9110130450 Spiralbohrer DIN338 HSSE geschliffen Typ Ti 4,50mm

Werkzeug / Messtechnik Format

Siehe technische Informationen
Referenzen
Format:10130450, 9110130450
Rubix:1552189
Hersteller:10130450
EAN:4317784114233
9110130450 Spiralb. D338TI HSSE 4,5mm geschl. FORMA

Produktdetails : 9110130450 Spiralbohrer DIN338 HSSE geschliffen Typ Ti 4,50mm


Spiralbohrer DIN338 HSSE geschliffen Typ Ti 4,5mm FORMAT
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: HSS Co5, DIN 338, Typ Ti. Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff sowie Spezialanschliff. Kernanstieg normal. Seitenspanwinkel größer als normal (35°). Kerndicke stärker als normal. Anwendung: Besonderer Spezialbohrer mit extrem hoher Wärmebeständigkeit und stabilem Kern: sehr robust und damit optimal geeignet für Titan- und Titanlegierungen, für rost-/säure-/hitzebeständige und austenitische Stähle, für hochfeste/kurzspanende Stähle ab 1400 N/mm² Festigkeit sowie für Sonderlegierungen wie Hastelloy®, Inconel® und Nimonic®.

Technische Informationen


Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,85 exkl. MwSt.
/ Stück
3,39 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std