9110040330 Spiralbohrer DIN338 HSS TiN Typ RN 3,30mm

Werkzeug / Messtechnik Format

Siehe technische Informationen
Referenzen
Format:10040330, 9110040330
Rubix:1551826
Hersteller:9110040330
EAN:4317784139212
9110040330 Spiralb. D338RN HSS 3,30mm TiN FORMAT

Produktdetails : 9110040330 Spiralbohrer DIN338 HSS TiN Typ RN 3,30mm


Spiralbohrer DIN338 HSS TiN Typ RN 3,3mm FORMAT
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Durch die TiN-Beschichtung erhält der Bohrer einen höheren Standweg bei gleichen Schnittdaten oder höhere Schnittwerte zur Produktivitätssteigerung. Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl. Universeller, sehr stabiler HSS-Bohrer für alle Standardanwendungen. Für Werkstoffe bis 1000/mm², Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen und Neusilber.

Technische Informationen


Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,00 exkl. MwSt.
/ Stück
3,57 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std