9110010500 Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 5,00mm

Werkzeug / Messtechnik Format

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:10010500, 9110010500
Rubix:1551947
Hersteller:1551947
EAN:4317784117258
9110010500 Spiralb. D338RN HSS 5,00mm FORMAT

Produktdetails : 9110010500 Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 5,00mm


Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 5,0mm FORMAT
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Ausspitzung bis Ø 2,4 mm ähnlich Kreuzschliff. Anwendung: Besonders für Stahl und Stahlguss (legiert und unlegiert), Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen und Graphit verwendbar.

Technische Informationen


Attribute
1,35 exkl. MwSt.
/ Stück
1,61 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std