9110010300 Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 3,00mm

Werkzeug / Messtechnik Format

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:10010300, 9110010300
Rubix:1551936
Hersteller:9110010300
EAN:4317784117050
9110010300 Spiralb. D338RN HSS 3,00mm FORMAT

Produktdetails : 9110010300 Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 3,00mm


Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 3,0mm FORMAT
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Ausspitzung bis Ø 2,4 mm ähnlich Kreuzschliff. Anwendung: Besonders für Stahl und Stahlguss (legiert und unlegiert), Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen und Graphit verwendbar.

Technische Informationen


Attribute
0,94 exkl. MwSt.
/ Stück
1,12 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std