9110010150 Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 1,50mm

Werkzeug / Messtechnik Format

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:10010150, 9110010150
Rubix:1551889
Hersteller:9110010150
EAN:4317784116909
9110010150 Spiralb. D338RN HSS 1,50mm FORMAT

Produktdetails : 9110010150 Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 1,50mm


Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 1,50mm FORMAT
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Ausspitzung bis Ø 2,4 mm ähnlich Kreuzschliff. Anwendung: Besonders für Stahl und Stahlguss (legiert und unlegiert), Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen und Graphit verwendbar.

Technische Informationen


Attribute
1,13 exkl. MwSt.
/ Stück
1,34 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std